FILLRITE FR902DPU Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene | CP4ZXU 48YA54

FILLRITE FR902DPU Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

Varastossa
Tuote: CP4ZXU Model: FR902DPURistiviite: 48YA54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,556.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen virtausmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR902DPU Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene
€4,556.32 / yksikkö