Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automaattinen huuhteluventtiili, 1.6 GPF, 1 tuuman imuaukko | AC9VJJ 3KMR1

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automaattinen huuhteluventtiili, 1.6 GPF, 1 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AC9VJJ Malli: 807CMKRistiviite: 3KMR1
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
€419.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun virtausmittari
Yhteyden koko3/4 FNPT
näyttöMekaaninen
VirtausmateriaaliBensiini, diesel, B20, E15, kerosiini
Virtausalue5-20 gpm
GPM max.20
Korkeus6
KoteloValurauta
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Viskositeetti50 SSU
Poistoaukon koko3 / 4 "
RPM5-20 gal.
Tyyppi3-pyöräinen, mekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sloan Royal 111 ESS -automaattinen huuhteluventtiili, jota käytetään urinaalien ja wc: n huuhteluun kaupallisissa vessoissa hygienian ylläpitämiseksi
    • Sisältää patentoidun CID-tekniikan huuhtelutarkkuuteen ja vesitehokkuuden parantamiseen
    • Varustettu ADA-johdonmukaisella, pidättämättömällä kahvalla, joka estää wc: n ylittämästä ehdotettua huuhtelumäärää

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automaattinen huuhteluventtiili, 1.6 GPF, 1 tuuman sisääntulo
€419.67 / yksikkö