Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL SBCIS07 Bump Cap Inner Shell sopii AC2HEQ | AC2HER 2KFF7

FIBRE-METAL BY HONEYWELL SBCIS07 Bump Cap Inner Shell sopii AC2HEQ

Varastossa
Tuote: AC2HER Malli: SBCIS07Ristiviite: 2KFF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBump Cap sisäkuori
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii kaikille
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Yleinen tyyliBaseball-tyyppisiin hattuihin
Shell-materiaalikestomuovi
TyyliBaseball-tyyppisiin hattuihin
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6505002060
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL SBCIS07 Bump Cap Inner Shell sopii AC2HEQ
€3.70 / yksikkö