KUITULEVY 870110 Grit Polypropylene Gry 1/2 x 48 x 48 tuumaa | AD6UQJ 4ATF4

FIBERPLATE 870110 Grit Polypropylene Gry 1/2 x 48 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6UQJ Malli: 870110Ristiviite: 4ATF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€961.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykanta
VäriTumman harmaa
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Maks. Lämpötila150 F
Hartsi tyyppiKaareva
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+ 0.125 / -0.063 "
TyyppiGritin kanssa
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
FIBERPLATE 870000 karkea polypropyleenigry 1/8 x 12 x 12 tuumaa | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€135.15
FIBERPLATE 870010 Grit polypropyleenigry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€157.28
FIBERPLATE 870020 Grit polypropyleenigry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€175.78
FIBERPLATE 870030 Grit polypropyleeni Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€195.52
FIBERPLATE 870040 Grit polypropyleenigry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6 87004024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€188.24
FIBERPLATE 870050 Grit polypropyleenigry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€219.41
FIBERPLATE 870060 Grit polypropyleenigry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€262.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERPLATE 870110 Grit Polypropylene Gry 1/2 x 48 x 48 tuumaa
€961.87 / yksikkö