FIBERGRATE 879470 Valettu portaiden kulutuspinta tummanharmaa, keltaisella nenällä AD6UXE 4ATY9

FIBERGRATE 879470 Valettu porrasaskelman päällinen tummanharmaa keltaisella kärjellä

Tuote: AD6UXE Malli: 879470Ristiviite: 4ATY9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€500.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kulutuspinta
VäriTummanharmaa ja keltainen nenä
Syvyys11 "
Edge TypePyöreä
AsennustapaKiinnittimet
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Paksuus1 / 8 "
KulutuspintakuvioGrit-pinnoite
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.89
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysLeveysHinta
FIBERGRATE 879460 valettu portaiden kulutuspinta tumma Gry keltaisella osng | AD6UXD 4ATY8 879460Tummanharmaa ja keltainen nenä10 "12ft.€501.61
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879480 Valettu porraskuoren kansi tummanharmaa ja keltainen nokka | AD6UXF 4ATZ1 879480Tummanharmaa ja keltainen nenä12 "12ft.€506.66
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879490 Valettu portaiden kulutuspinta tummanharmaa, keltainen nenä | AD6UXG 4ATZ2 879490Tummanharmaa ja keltainen nenä12 "3ft.€130.96
FIBERGRATE 879500 valettu portaiden kulutuspinta tummanharmaa, keltaisella nenällä AD6UXH 4ATZ3 879500Tummanharmaa ja keltainen nenä12 "4ft.€188.63
FIBERGRATE 879530 Valettu portaiden kulutuspinta Gry Poly | AD6UXL 4ATZ6 879530Vaaleanharmaa10 "12ft.€498.20
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879540 Valettu portaiden kulutuspinta Gry Poly | AD6UXM 4ATZ7 879540Vaaleanharmaa12 "12ft.€514.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879470 Valettu porrasaskelman päällinen tummanharmaa keltaisella kärjellä
€500.78 / yksikkö