Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIBERGRATE 879500 valettu portaiden kulutuspinta tummanharmaa, keltaisella nenällä AD6UXH 4ATZ3

FIBERGRATE 879500 Valettu porrasaskelman päällinen tummanharmaa keltaisella kärjellä

Varastossa
Tuote: AD6UXH Malli: 879500Ristiviite: 4ATZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kulutuspinta
VäriTummanharmaa ja keltainen nenä
Syvyys12 "
Edge TypePyöreä
AsennustapaKiinnittimet
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Paksuus1 / 8 "
KulutuspintakuvioGrit-pinnoite
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysLeveysHinta
FIBERGRATE 879460 valettu portaiden kulutuspinta tumma Gry keltaisella osng | AD6UXD 4ATY8 879460Tummanharmaa ja keltainen nenä10 "12ft.€501.61
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879470 Valettu portaiden kulutuspinta tummanharmaa, keltaisella nenällä AD6UXE 4ATY9 879470Tummanharmaa ja keltainen nenä11 "12ft.€500.78
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879480 Valettu porraskuoren kansi tummanharmaa ja keltainen nokka | AD6UXF 4ATZ1 879480Tummanharmaa ja keltainen nenä12 "12ft.€506.66
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879490 Valettu portaiden kulutuspinta tummanharmaa, keltainen nenä | AD6UXG 4ATZ2 879490Tummanharmaa ja keltainen nenä12 "3ft.€130.96
FIBERGRATE 879530 Valettu portaiden kulutuspinta Gry Poly | AD6UXL 4ATZ6 879530Vaaleanharmaa10 "12ft.€498.20
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879540 Valettu portaiden kulutuspinta Gry Poly | AD6UXM 4ATZ7 879540Vaaleanharmaa12 "12ft.€514.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879500 Valettu porrasaskelman päällinen tummanharmaa keltaisella kärjellä
€188.63 / yksikkö