FIBERGRATE 879290 Acc-lattiapaneeli ei-magneettinen 1.5 tuuman 2 x 2 jalkaa valkoinen | AE9MXY 6KXK9

FIBERGRATE 879290 Acc lattiapaneeli Ei-magneettinen 1.5 tuumaa 2 x 2 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9MXY Malli: 879290Ristiviite: 6KXK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€801.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMicro-Mesh ritilä
VäriTummanharmaa antiikkivalkoisella pinnalla
Syvyys1.5 "
keyingEi eristetty
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Maks. Lämpötila140 F
Hartsi tyyppiKaareva
jänneväli2 ft.
pintaKiinteä yläosa, sileä pinta
TyyppiPeitetty mikroverkko, valettu, lasikuitu, ritiläpaneelit
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.36
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMaks. LämpötilajännevälipintaTyyppiLeveysHinta
FIBERGRATE 879110 Ritilä Mld 1.5in 4 x 12ft Square Mesh Gry Men | AD6UWK 4ATW3 879110Vaalean harmaa150 F12 ft.Nivelkierukkavalettu4ft.€1,819.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879290 Acc lattiapaneeli Ei-magneettinen 1.5 tuumaa 2 x 2 jalkaa valkoinen
€801.79 / yksikkö