FIBERGRATE 879100 Ritilä suurella kuormalla 1 1/2 tuumaa D 6 x 4 jalkaa Rec | AD6UWJ 4ATW2

FIBERGRATE 879100 Ritilä Suuri kuormitus 1 1/2 tuumaa S 6 x 4 jalkaa Rec

Tuote: AD6UWJ Malli: 879100Ristiviite: 4ATW2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,646.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu ritilä
Palkin korkeus1-1 / 2 "
Laakeritangon leveys0.43 "
VäriTumman harmaa
Syvyys1.5 "
keyingEi eristetty
MateriaaliPremium vinyyliesteri
Maks. Lämpötila180 F
verkkoSuorakulmainen
Verkon muotoSuorakulmainen
Verkkokoko1 x 2 "
Hartsi tyyppiVi-Corr
jänneväli4 ft.
pintaTasoita
TyyppiKorkea kuormitus
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879100 Ritilä Suuri kuormitus 1 1/2 tuumaa S 6 x 4 jalkaa Rec
€2,646.37 / yksikkö