FIBERGRATE 878940 Ritilä valettu 1.5 tuuman 4 x 6 jalan neliön meshvihreä | AD6UVR 4ATU4

FIBERGRATE 878940 Valettu ritilä, 1.5 tuuma, 4 x 6 jalkaa, neliömäinen verkkovihreä

Tuote: AD6UVR Malli: 878940Ristiviite: 4ATU4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,199.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu ritilä
Palkin korkeus1-1 / 2 "
Laakeritangon leveys0.25 "
VäriVihreä
Syvyys1.5 "
keyingEi eristetty
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Maks. Lämpötila150 F
verkkoNeliö
Verkon muotoNeliö
Verkkokoko1-1/2 x 1-1/2"
Hartsi tyyppiKaareva
jänneväli6 ft.
pintaKarkea yläosa
Tyyppivalettu
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysMaks. LämpötilaVerkkokokoHartsi tyyppijänneväliLeveysHinta
FIBERGRATE 878844 Lasikuitu ritilä 36 x 120 tuumaa keltainen | AA7XZE 16U504 878844Keltainen1"140 F1 x 4 "Kaareva3 ft.10ft.€1,310.47
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 878854 Lasikuitu ritilä 36 x 60 tuumaa keltainen - 2 kpl pakkaus | AA7XZF 16U505 878854Keltainen1"140 F1 x 4 "Kaareva3 ft.5ft.€1,328.84
FIBERGRATE 878842 lasikuituristikko 36 x 120 tuumaa tummanharmaa | AA7XZG 16U506 878842Tumman harmaa1"140 F1 x 4 "Kaareva3 ft.10ft.€1,310.47
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 878852 Lasikuitu ritilä 36 x 60 tuumaa tummanharmaa - 2 kpl pakkaus | AA7XZH 16U507 878852Tumman harmaa1"140 F1 x 4 "Kaareva3 ft.5ft.€1,343.55
FIBERGRATE 878814 Lasikuiturista 48 x 96 tuumaa keltainen | AA7XZJ 16U508 878814Keltainen1"140 F1 x 4 "Kaareva4 ft.8ft.€1,307.54
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 878834 Lasikuituristikko 48 x 48 tuumaa keltainen - pakkaus 2 | AA7XZK 16U509 878834Keltainen1"140 F1 x 4 "Kaareva4 ft.4ft.€1,360.17
FIBERGRATE 878812 lasikuituristikko 48 x 96 tuuman tummanharmaa | AA7XZL 16U510 878812Tumman harmaa1"140 F1 x 4 "Kaareva4 ft.8ft.€1,307.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 878940 Valettu ritilä, 1.5 tuuma, 4 x 6 jalkaa, neliömäinen verkkovihreä
€1,199.15 / yksikkö