FIBERGRATE 878936 Lasikuitu ritilä 144 x 48 tuuman oranssi | AA7XZA 16U499

FIBERGRATE 878936 Lasikuituritilä 144 x 48 tuumaa oranssi

Tuote: AA7XZA Malli: 878936Ristiviite: 16U499
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,895.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu ritilä
Palkin korkeus1-1 / 2 "
Laakeritangon leveys1 / 4 "
VäriOranssi
Syvyys1.5 "
keyingEi eristetty
MateriaaliVinyyliesteri
Maks. Lämpötila180 F
verkkoNeliö
Verkon muotoNeliö
Verkkokoko1-1/2 x 1-1/2"
Hartsi tyyppiVi-Corr
jänneväli12 ft.
pintaKarkea yläosa
Tyyppivalettu
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysVerkkokokojänneväliLeveysHinta
FIBERGRATE 878846 Lasikuitu ritilä 36 x 120 tuumaa oranssi | AA7XYM 16U487 8788461"1 "x 4"3 ft.10ft.€1,203.04
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 878856 Lasikuitu ritilä 36 x 60 tuuman oranssi - 2 kpl pakkaus | AA7XYN 16U488 8788561"1 "x 4"3 ft.5ft.€1,203.04
FIBERGRATE 878816 Lasikuituristikko 48 x 96 tuuman oranssi | AA7XYP 16U489 8788161"1 "x 4"4 ft.8ft.€1,326.28
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 878836 Lasikuitu ritilä 48 x 48 tuuman oranssi - 2 kpl pakkaus | AA7XYQ 16U490 8788361"1 "x 4"4 ft.4ft.€1,326.03
FIBERGRATE 878886 Lasikuitu ritilä 120 x 36 tuuman oranssi | AA7XYR 16U491 8788861.5 "1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3ft.€1,453.03
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 878896 Lasikuitu ritilä 60 x 36 tuuman oranssi - 2 kpl pakkaus | AA7XYT 16U492 8788961.5 "1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3ft.€1,560.47
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 878826 Lasikuitu ritilä 120 x 36 tuuman oranssi | AA7XYU 16U493 8788261"1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3ft.€1,225.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 878936 Lasikuituritilä 144 x 48 tuumaa oranssi
€1,895.81 / yksikkö