FIBERGRATE 875160 1-vaiheinen FRP-komposiitti Crossover Bridge, 19 tuuman alustan korkeus | CD2JDE 436H11

FIBERGRATE 875160 1-vaiheinen FRP-komposiitti Crossover Bridge, 19 tuuman alustan korkeus

Varastossa
Tuote: CD2JDE Malli: 875160Ristiviite: 436H11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,285.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover -silta
Pohjan leveys3.187 "
Kiipeilykulma62.2 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliFRP-komposiitti
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaisalue36 "
Työlavan syvyys1"
Lavan korkeus19 "
jänneväli27 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys30 "
KulutuspintakuvioAvaa Grip
Pystysuora välys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
FIBERGRATE 875170 2-vaiheinen FRP-komposiittisiltasilta, 28-1 / 2 tuuman lavan korkeus | CD2JDF 436H12 875170270.5 "28.5 "€9,181.38
FIBERGRATE 875180 3-vaiheinen FRP-komposiitti Crossover Bridge, 38 tuuman alustan korkeus | CD2JDG 436H13 875180380 "38 "€9,941.05
FIBERGRATE 875190 4-vaiheinen FRP-komposiitti Crossover Bridge, 47-1/2 tuuman alustan korkeus | CD2JDH 436H14 875190489.5 "47.5 "€10,243.80
FIBERGRATE 875200 5-vaiheinen FRP-komposiittisiltasilta, 57 tuuman korokekorkeus | CD2JDJ 436H15 875200599 "57 "€10,803.84
FIBERGRATE 875210 7-vaiheinen FRP-komposiittisiltasilta, 76 tuuman korokekorkeus | CD2JDK 436H16 8752107118 "76 "€12,631.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 875160 1-vaiheinen FRP-komposiitti Crossover Bridge, 19 tuuman alustan korkeus
€7,285.01 / yksikkö