FERVI A003/32 Kierreporahiomakone, 125 x 20 x 19 mm Mitat | CF3RNA

FERVI A003/32 Twist Drill -hiomakone, mitat 125 x 20 x 19 mm

Tuote: CF3RNA Malli: A003/32
€3,704.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakone
MitatX x 400 260 300 mm
Jauhamiskapasiteetti2.1 - 12 mm/12.1 - 32 mm
Nopeus4400 rpm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJauhamiskapasiteettiKokoNopeusHinta
FERVI A003/13A Kierreporahiomakone, 3 - 13 mm hiontakapasiteetti, 4400 r/min nopeus | CF3RKY A003/13A3 - 13 mmX x 320 180 190 mm4400 rpm€1,026.90
Tarjouspyyntö
FERVI A013/26 Kierreporahiomakone, 13 - 26 mm hiomateho, 4200 rpm Nopeus | CF3RNB A013 / 2613 - 26 mmX x 370 165 200 mm4200 rpm€1,093.19
Tarjouspyyntö
FERVI A0132A Kierreporahiomakone, 3 - 20 mm hiomateho, 7000 rpm Nopeus | CF3RNC A0132A3 - 20 mmX x 500 230 250 mm7000 rpm€1,449.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI A003/32 Twist Drill -hiomakone, mitat 125 x 20 x 19 mm
€3,704.40 / yksikkö