FERVI 0645/CS Ryömintävaihde ja istuin, 1030 x 420 x 125 mm Mitat | CF3RTM

FERVI 0645/CS Creeper ja istuin, 1030 x 420 x 125 mm mitat

Tuote: CF3RTM Malli: 0645/CS
€93.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCreeper-istuin
MitatX x 1030 420 125 mm
Istuimen mitatX x 630 420 410 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FERVI 0645/SS Creeper ja istuin, 2 in 1 | CJ4LDL 0645/SS€72.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0645/CS Creeper ja istuin, 1030 x 420 x 125 mm mitat
€93.91 / yksikkö