FERVI 0211 irrotettava työpöytä, nesteen talteenotto, 350 kg Kapasiteetti | CF3RQH

FERVI 0211 Revittävä työpöytä, nesteen talteenotolla, 350 kg Max. Kapasiteetti

Tuote: CF3RQH Malli: 0211
€640.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
MitatX x 420 340 120 mm
SisämitatX x 360 260 115 mm
Max. kapasiteetti280 kg
KokoX x 1200 640 872 mm
Taulukon kokoX x 1190 635 15 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0211 Revittävä työpöytä, nesteen talteenotolla, 350 kg Max. Kapasiteetti
€640.08 / yksikkö