Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES VA5001 Kiilahihnapyörän hihnapyörän B hihna, tyyppi 5 tuumaa OD | AC4GPY 2ZRT4

FENNER DRIVES VA5001 Kiilahihna Kiinnityspyörä B Hihnan tyyppi 5 tuumaa ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AC4GPY Malli: VA5001Ristiviite: 2ZRT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
LaakeritABEC 1-6203RS
VyötyyppiB
Pora Dia.17mm
rakentaminenLasivahvistettu nailon
Kasvojen leveys0.78 "
Dia ulkopuolella.5.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiKasvojen leveysDia ulkopuolella.Hinta
FENNER DRIVES FA3501 Kiilahihnapyörä 5/8 tuuman tasainen hihna | AC4GPV 2ZRT1 FA35015/8 "tasainen0.77 "3.5 "€41.69
FENNER DRIVES FA5501 Kiilahihnapyörä 7/8 tuuman tasainen hihna | AC4GPW 2ZRT2 FA55017/8 "tasainen1.02 "5.56 "€51.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES VA5001 Kiilahihna Kiinnityspyörä B Hihnan tyyppi 5 tuumaa ulkohalkaisija
€42.96 / yksikkö