LABATURVALLISUUS 11L843 250ml Liuospullo Steriili PK24 | AG9BZL

LAB SAFETY SUPPLY 11L843 250 ml liuospullo steriili PK24

Varastossa
Tuote: AG9BZL Malli: 11L843

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRatkaisupullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPolystyreeni
Koko250mL
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliPolyeteeni (PE)
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)37.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: polyeteeni

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 11L843 250 ml liuospullo steriili PK24
€144.38 /pakkaus