Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES AFD59100 Kiilahihnapyörä 1 Kiinteä 5.75 Ulkohalkaisija Nailon | AF2NAM 6VPF5

FENNER DRIVES AFD59100 Kiilahihnapyörä 1 Kiinteä 5.75 Ulkohalkaisija Nylon

Varastossa
Tuote: AF2NAM Malli: AFD59100Ristiviite: 6VPF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.5.5 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.5.5 "
Pora Dia.1"
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenspoked
Sopii akselin halkaisijaan.1"
Kiilauran koko0.250 "x 0.125"
MateriaaliLasivahvistettu nailon
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.5.75 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Pora Dia.Sopii akselin halkaisijaan.Kiilauran kokoDia ulkopuolella.Hinta
FENNER DRIVES AFD5958 Kiilahihnapyörä 5/8 Kiinteä 5.75 Ulkohalkaisija Nailon | AF2NAK 6VPF3 AFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "€45.94
FENNER DRIVES AFD5934 Kiilahihnapyörä 3/4 Kiinteä 5.75 Ulkohalkaisija Nailon | AF2NAL 6VPF4 AFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "€45.94
FENNER DRIVES AFD7458 kiilahihnapyörä 5/8 kiinteä 7.25 ulkohalkaisija nailon | AF2NAN 6VPF6 AFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "€48.56
FENNER DRIVES AFD7434 Kiilahihnapyörä 3/4 kiinteä 7.25, ulkohalkaisija nailon | AF2NAP 6VPF7 AFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "€48.56
FENNER DRIVES AFD74100 kiilahihnapyörä 1 kiinteä 7.25 ulkohalkaisija nailon | AF2NAQ 6VPF8 AFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "€48.56
FENNER DRIVES AFD8458 kiilahihnapyörä 5/8 kiinteä 8.25 ulkohalkaisija nailon | AF2NAR 6VPF9 AFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "€48.81
FENNER DRIVES AFD8434 Kiilahihnapyörä 3/4 kiinteä 8.25 ulkohalkaisija nailon | AF2NAT 6VPG0 AFD84348"8"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"8.25 "€48.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES AFD59100 Kiilahihnapyörä 1 Kiinteä 5.75 Ulkohalkaisija Nylon
€45.94 / yksikkö