Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES 6202320UP Avaimeton holkkiakselin halkaisija 1.2500 tuumaa | AA4YFJ 13J132

FENNER DRIVES 6202320UP Avaimeton holkkiakselin halkaisija 1.2500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4YFJ Malli: 6202320UPRistiviite: 13J132

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton holkki
Suorittaa loppuunÖljy kastettu
Napakosketinpaine (PSI)7800
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Dia. Toleranssi+/-. 003
Kokonaispituus2.25 "
Akselin dia.1.25 "
Akselin halkaisija. Toleranssi+/-. 003
Siirrettävä työntövoima (paunaa)8500
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)500
TyyppiTrantorque GT
Kestää lämpötilaa.Jopa 400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaispituusAkselin dia.Hinta
FENNER DRIVES 6202140UP Avaimeton holkkiakselin halkaisija 0.6875 tuumaa | AA4YEZ 13J123 6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "€126.60
FENNER DRIVES 6202160UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.7500 tuumaa | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "€138.57
FENNER DRIVES 6202190UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.8125 tuumaa | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "€150.73
FENNER DRIVES 6202200UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.8750 tuumaa | AA4YFC 13J126 6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "€153.09
FENNER DRIVES 6202220UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.9375 tuumaa | AA4YFD 13J127 6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "€152.83
FENNER DRIVES 6202240UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 1.0000 In | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"€154.80
FENNER DRIVES 6202270UP Avaimeton holkki -akselin halkaisija 1.0625 tuumaa | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "€196.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 6202320UP Avaimeton holkkiakselin halkaisija 1.2500 tuumaa
€202.34 / yksikkö