Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES 0407025 Linkkikiilahihna 3V 25 jalkaa | AH4NXU 35FT31

FENNER DRIVES 0407025 Linkkikiilahihna 3V 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH4NXU Malli: 0407025Ristiviite: 35FT31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€799.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkki kiilahihna
Vyötyyppi3V
rakentaminenYhdistetty
MateriaaliMukautetut polyuretaanielastomeerit, jotka on vahvistettu useilla kerroksilla polyesterikangasta
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus25ft.
Temp. alue-40 - 240 astetta F
Yläleveys29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusHinta
FENNER DRIVES 0407100 Linkkikiilahihna Kiilahihna 3V 100 jalkaa | AH4NXV 35FT32 0407100100ft.€2,781.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 0407025 Linkkikiilahihna 3V 25 jalkaa
€799.98 / yksikkö