Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-9216 Räikkäavain, taottu teräs, luonnonmukainen, 9/16 X 3/4 X 1 1/8 tuuman pääkoko, vakio | CT3NEP 793NF9

MILWAUKEE 48-22-9216 Räikkäavain, taottu teräs, luonnollinen, 9/16 x 3/4 x 1 1/8 tuuman pääkoko, vakio

Varastossa
Tuote: CT3NEP Malli: 48-22-9216Ristiviite: 793NF9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€210.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-22-9213 Räikkäavain, taottu teräs, luonnonmukainen, 3/4 X 1 X 1 1/8 tuuman pääkoko, vakio | CT3NEM 793NF8 48-22-9213€212.93
MILWAUKEE 48-22-9213M Räikkäavain, taottu teräs, luonnonmukainen, 3/4 X 1 X 1 1/8 tuuman pääkoko, vakio, suora | CT3NEN 793NG2 48-22-9213 milj€253.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9216 Räikkäavain, taottu teräs, luonnollinen, 9/16 x 3/4 x 1 1/8 tuuman pääkoko, vakio
€210.34 / yksikkö