FEIN POWER TOOLS KBB 30 Kompakti magneettiporakone 120V | AF7LDF 21VJ79

FEIN POWER TOOLS KBB 30 Compact Magneettinen porakone 120V

Varastossa
Tuote: AF7LDF Malli: KBB 30Ristiviite: 21VJ79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,116.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti magneettiporapuristin
Ampeeria7
Kapasiteetti teräs1-3 / 16 "
Magneetti tyyppiElectro
Moottori HP1.25
Ei kuormitusta RPM680
Kokonaiskorkeus11 "
KäännettäväEi
Karan kartio3/4 "hitsattava
Työkalun pituus9.5 "
Työkalun paino22 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.4
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8459290090

Tuotteen yksityiskohdat:

FEIN KBB 30 -kompakti magneettiporakone sopii erinomaisesti erilaisten materiaalien, kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja ei-rautametallien, tarkkuusporaukseen. Tätä FEIN-porakonetta käytetään rakentamisessa, metallintyöstössä ja teollisuuden kunnossapidossa.

Ominaisuudet:

  • FEIN KBB 30 -kompakti magneettiporapuristimen metallirakenne takaa kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden.
  • Se on varustettu ohjauspaneelilla, jossa on valaistut kytkimet, jotka parantavat hallintaa ja näkyvyyttä turvallisuuden takaamiseksi.
  • Tässä FEIN-porapuristimessa on turvasuojus / lastunmurtaja, joka vähentää loukkaantumis- tai työkaluvaurioriskiä, ​​mikä vähentää vaihto- tai korjausaikaa.
  • Siinä on lisäksi Smart Magnet -tekniikka, joka estää porakonetta toimimasta vaarallisissa olosuhteissa, mikä takaa suuren tarkkuuden ja pitkän työkalun käyttöiän.
  • Siinä on jousipoistoakseli, jossa on 3/4 tuuman Slugger-varsileikkuri, joka helpottaa nopeaa ja helppoa työkalun vaihtoa tuottavuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko FEIN KBB 30 kompaktissa magneettiporapuristimessa moottorin jänne käyttöä varten?

V. Kyllä, sen mukana tulee patentoitu sisäinen moottorijohto.

K. Onko tämä FEIN-magneettiporakone tarkka kovaan käyttöön?

V. Se on integroitu kiskon liukujärjestelmään, mikä tarjoaa vakaan ja tarkan alustan, mikä vähentää virheiden tai onnettomuuksien mahdollisuuksia.

K. Toimitetaanko tämän FEIN-poranpuristimen mukana jäähdytysnestepulloja?

V. Kyllä, sen mukana tulee MagBot-magneettinen jäähdytysnestepullo, joka takaa pitkän käyttöiän.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS KBB 30 Compact Magneettinen porakone 120V
€1,116.85 / yksikkö