Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LED15DA21 / 827 15.0 watin LED-lamppu, keskiruuvi, 1600 lumenia, 2700K polttimon värilämpötila. | CD2LQX 53DP54

GE LIGHTING LED15DA21/827 15.0 watin LED-lamppu, keskikokoinen ruuvi, 1600 lumenia, 2700 kt polttimon värilämpötila

Varastossa
Tuote: CD2LQX Malli: LED15DA21/827Ristiviite: 53DP54

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€17.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä15,000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Säteen kulma360 Tutkinnot
Polttimopesäpolykarbonaatti
Lamppujen valmistajien takuun pituus5 v.
CRI80.0
Energy Star -yhteensopivaKyllä
Suljetuille kalusteilleEi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila2700K
Lampun nimitysLED / 15D / A21 / 827K
Lampun halkaisija2.625 "
Lampun viimeistelyHimmeä
lampun tyyppiLED
Valon jakautuminenOmnidirectional
Valoteho2700 - 2999K, pehmeä valkoinen
Lumens1600
Maks. Kokonaispituus5.25 "
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lampun kokoA
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluEi
KolmitieEi
TyyppiStandardi
Jännite120
Watts15.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun viimeistelyKeskimääräinen lampun käyttöikäSäteen kulmaValon jakautuminenValotehoLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoHinta
GE LIGHTING LED13DBR40 / 830 13.0 watin LED-lamppu, 1070 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila. | CD2KRF 36GJ49 LED13DBR40 / 830Himmeä25,000 hr.-Tulva3000-3999K, lämmin valkoinen10706 11 / 32 "BR€19.44
GE LIGHTING LED12DP3LRW83025 12.0 watin LED-lamppu, keskiruuvi, 1050 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila. | CD2KYH 45NY22 LED12DP3LRW83025Poista valinta25,000 hr.25 TutkinnotKapea tulva3000-3999K, lämmin valkoinen10504 23 / 32 "PAR€32.35
GE LIGHTING LED9LS3/827 9.0 watin LED-lamppu, keskikokoinen ruuvi, 800 lumenia, 2700 kt polttimon värilämpötila | CD2LFY 49ZC14 LED9LS3 / 827Himmeä15,000 hr.240 TutkinnotOmnidirectional2700 - 2999K, pehmeä valkoinen8004 29 / 64 "A€17.13
GE LIGHTING LED15LS2 / 827 15.0 watin LED-lamppu, 1600 lumenia, 2700K polttimon värilämpötila. | CD2LFZ 49ZC18 LED15LS2 / 827Himmeä15,000 hr.240 TutkinnotOmnidirectional2700 - 2999K, pehmeä valkoinen16004 29 / 64 "A€24.28
GE LIGHTING LED18D38OW383025 LED-lamppu, 18.0 wattia, 1550 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila. | CD2YTC 45NY09 LED18D38OW383025Poista valinta25,000 hr.25 TutkinnotKapea tulva3000-3999K, lämmin valkoinen15505.125 "PAR€34.34
GE LIGHTING LED18D38OW383040 LED-lamppu, 18.0 wattia, 1550 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila | CD3AWQ 45NY10 LED18D38OW383040Poista valinta25,000 hr.40 TutkinnotTulva3000-3999K, lämmin valkoinen15505.125 "PAR€42.20
GE LIGHTING LED12DP303W83035 LED-lamppu, 950 lumenia, 12.0 wattia | CD3RCH 45AU63 LED12DP303W83035Himmeä25,000 hr.35 TutkinnotTulva3000-3999K, lämmin valkoinen9503 21 / 32 "PAR€27.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LED15DA21/827 15.0 watin LED-lamppu, keskikokoinen ruuvi, 1600 lumenia, 2700 kt polttimon värilämpötila
€17.12 / yksikkö