FEIN POWER TOOLS JME HOLEMAKER III Magneettinen porakone, vaihtuva nopeus, 450 RPM - 590 RPM, sähkö, 120 V AC, 5/8 tuumaa | CU3AHE 472C16

FEIN POWER TOOLS JME HOLEMAKER III magneettiporapuristin, säädettävä nopeus, 450-590 rpm, sähkö, 120 V AC, 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU3AHE Malli: JME HOLEMAKER IIIRistiviite: 472C16

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,423.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen porapuristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEIN POWER TOOLS JCM 256U magneettiporakone, säädettävä nopeus, 120 rpm - 520 rpm, sähkö, 120 Vac, 3/4 tuumaa | CU3AHB 20UH23 JCM 256U€3,099.98
FEIN POWER TOOLS JCM 200 AUTO magneettiporakone, säädettävä nopeus, 130 rpm - 520 rpm, sähkö, 120 Vac, 5/8 tuumaa | CU3AHC 20UH22 JCM 200 AUTO€3,412.50
FEIN POWER TOOLS JCM 200 U magneettiporapuristin, vaihtuva nopeus, 130 rpm - 560 rpm, sähkö, 120 Vac, 5/8 tuumaa | CU3AHD 20UH20 JCM 200 U€2,625.00
FEIN POWER TOOLS JMU 137-2QW magneettiporakone, vaihtuva nopeus, 130 RPM €“ 1, 600 RPM, sähkö, 120 V AC, 9/16 tuumaa | CU3AHF 54FH35 JMU 137-2QW€2,440.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS JME HOLEMAKER III magneettiporapuristin, säädettävä nopeus, 450-590 rpm, sähkö, 120 V AC, 5/8 tuumaa
€1,423.17 / yksikkö