FEIN POWER TOOLS GX 75 2V Jalustahihnahiomakone 4.0 Hp 220v | AF7KZN 21VH73

FEIN POWER TOOLS GX 75 2V jalustahihnahiomakone 4.0 Hp 220v

Varastossa
Tuote: AF7KZN Malli: GX 75 2VRistiviite: 21VH73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,642.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustahihnamylly
Vahvistimet AC14.0
Hihnan SFPM2850
Vyön koko3 x 79 tuumaa
Levy Dia.3 x 79 "
Levyn nopeus (RPM)0 ja 3600
HP4.0
Hz60
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys20 "
Vaihe3
Tason koko (tuumaa)X 3 18
Pöydän materiaaliMetalli
Pöydän työpinta3 sisään.
Jännite220.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8465930055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjainrummun koko (tuumaa) (8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS GX 75 2V jalustahihnahiomakone 4.0 Hp 220v
€3,642.19 / yksikkö