FEIN POWER TOOLS ALBK 18-1.3CSE Nibbler, 18V DC, 18 ga Kapasiteetti Teräs, 22 ga Kapasiteetti ruostumaton teräs | CP4YUW 61KL91

FEIN POWER TOOLS ALBK 18-1.3CSE nibbler, 18V DC, 18 ga kapasiteetti teräs, 22 ga kapasiteetti ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CP4YUW Malli: ALBK 18-1.3CSERistiviite: 61KL91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,176.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNibbler

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS ALBK 18-1.3CSE nibbler, 18V DC, 18 ga kapasiteetti teräs, 22 ga kapasiteetti ruostumaton teräs
€1,176.42 / yksikkö