Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 913048K01 pussi-mikronisuodatin, ei-uudelleenkäytettävä - 3 kpl pakkaus | AF4WRD 9MJW9

FEIN POWER TOOLS 913048K01 pussimikronisuodatin, ei uudelleenkäytettävä - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WRD Malli: 913048K01Ristiviite: 9MJW9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Suodattimen tyyppiMikronsuodatin
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEIN POWER TOOLS 913038K01 Pussi Micron Filter Hepa - 3 kpl pakkaus | AF4HZJ 8XL63 913038K01€33.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 913048K01 pussimikronisuodatin, ei uudelleenkäytettävä - 3 kpl pakkaus
€51.08 / yksikkö