Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 913038K01 Pussi Micron Filter Hepa - 3 kpl pakkaus | AF4HZJ 8XL63

FEIN POWER TOOLS 913038K01 pussimikronisuodatin Hepa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4HZJ Malli: 913038K01Ristiviite: 8XL63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
TehokkuusHEPA
Suodattimen tyyppiMikronsuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEIN POWER TOOLS 913048K01 pussi-mikronisuodatin, ei-uudelleenkäytettävä - 3 kpl pakkaus | AF4WRD 9MJW9 913048K01€52.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 913038K01 pussimikronisuodatin Hepa - 3 kpl pakkaus
€29.57 / yksikkö