Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 9-26-02-074-01-4 Pölynpoistosarja Käyttö Supercutin kanssa | AF6DDM 9XC84

FEIN POWER TOOLS 9-26-02-074-01-4 Pölynpoistosarja Käyttö Supercutin kanssa

Varastossa
Tuote: AF6DDM Model: 9-26-02-074-01-4Ristiviite: 9XC84

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynpoistosarja
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 9-26-02-074-01-4 Pölynpoistosarja Käyttö Supercutin kanssa
€138.43 / yksikkö