Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 6-38-06-114-02-4 Hiomatyyny, halkaisija 6 tuumaa, pehmeä toimii Msf636-1:n kanssa | AC9URK 3KFC7

FEIN POWER TOOLS 6-38-06-114-02-4 Hiomatyyny, halkaisija 6 tuumaa, pehmeä toimii Msf636-1:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC9URK Model: 6-38-06-114-02-4Ristiviite: 3KFC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Halkaisija6"
Toimii yhdessäMSF 636-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEIN POWER TOOLS 6-38-06-101-02-0 Hiomatyyny, halkaisija 6 tuumaa Kova työstö Msf636-1:n kanssa | AC9URJ 3KFC5 6-38-06-101-02-0€242.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6-38-06-114-02-4 Hiomatyyny, halkaisija 6 tuumaa, pehmeä toimii Msf636-1:n kanssa
€215.95 / yksikkö