Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-136-02-8 E Cut-supercut- 2 1/2 -25pk | AF6DDV 9XCH5

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-136-02-8 E Cut-supercut- 2 1/2 -25pk

Varastossa
Tuote: AF6DDV Model: 6-35-02-136-02-8Ristiviite: 9XCH5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€630.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-Cut-sahanterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8202916000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-135-02-5 E Cut-super Cut-1 3/8 -25pk | AF6DDU 9XCH4 6-35-02-135-02-5E-Cut-sahanterä€598.32
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-119-04-8 E Cut-supercut 1 3/8 Pk5 | AF6DEF 9XD87 6-35-02-119-04-8E-Cut Precision -sahanterä€213.36
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-136-01-2 E Cut Supercut 2-1/2 In | AF6DER 9XE07 6-35-02-136-01-2E-Cut-sahanterä€47.45
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-123-04-6 E Cut-super Cut- 1 1/8 Pk5 | AF6DFA 9XEC4 6-35-02-123-04-6E-Cut-sahanterä€153.06
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-135-01-9 E Cut Supercut 1-3/8 In | AF6DFB 9XEC5 6-35-02-135-01-9E-Cut-sahanterä€44.39
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-136-03-4 E Cut-super Cut- 2 1/2 Pk5 | AF6DFC 9XEC6 6-35-02-136-03-4E-Cut-sahanterä€173.91
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-124-03-8 E Cut-super Cut-1 5/8 -25pk | AF6DFJ 9XEU2 6-35-02-124-03-8E-Cut-sahanterä€555.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-136-02-8 E Cut-supercut- 2 1/2 -25pk
€630.18 / yksikkö