Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-102-07-0 Pyörösahanterä nopea teräs, halkaisija 2.5 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AF6DGE 9XGU5

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-102-07-0 Pyörösahanterä nopea teräs, halkaisija 2.5 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6DGE Model: 6-35-02-102-07-0Ristiviite: 9XGU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Rungon materiaaliHSS
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-103-01-0 Pyörösahan terä nopea teräs, halkaisija 3.14 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF6DGH 9XH53 6-35-02-103-01-03.14 "€96.78
FEIN POWER TOOLS 63502007200 Pyörösahan terä, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 36 hammasta, 0.078 tuumaa leikkausleveys | CP4YQR 34NL90 63502007200-€73.17
FEIN POWER TOOLS 63502007220 Pyörösahan terä, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 48 hammasta, 0.078 tuumaa leikkausleveys | CP4YQT 34NL92 63502007220-€99.36
FEIN POWER TOOLS 69908120450 Pyörösahan terä, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 48 hammasta, 0.25 tuumaa leikkuuleveys | CP4YQU 346EU5 69908120450-€96.38
FEIN POWER TOOLS 63502007210 Pyörösahan terä, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 54 hammasta, 0.078 tuumaa leikkausleveys | CP4YQV 34NL91 63502007210-€92.77
FEIN POWER TOOLS 63502007530 Pyörösahan terä, 7 tuuman terän halkaisija, 48 hammasta, 0.7 tuuman leikkuuleveys, 3/4 tuuman karan koko | CP4YQW 346CE3 63502007530-€96.38
FEIN POWER TOOLS 69908120441 Pyörösahan terä, 8 tuuman terän halkaisija, 42 hammasta, 0.375 tuuman leikkuuleveys, 5/8 tuuman karan koko | CP4YQX 346EU4 69908120441-€100.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-102-07-0 Pyörösahanterä nopea teräs, halkaisija 2.5 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€194.53 / yksikkö