Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 33498294100 Karan kokoonpano porakoneille 1/2 tuumaa | AG9RCJ 21VH77

FEIN POWER TOOLS 33498294100 Karan kokoonpano 1/2 tuuman porapuristimille

Varastossa
Tuote: AG9RCJ Malli: 33498294100Ristiviite: 21VH77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor-kokoonpano
Leikkaus syvyys3/4
Varsi Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
FEIN POWER TOOLS 33498294080 Karan kokoonpano porakoneille 3/4 tuumaa | AG9RCK 21VH78 334982940803 / 4 "€109.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 33498294100 Karan kokoonpano 1/2 tuuman porapuristimille
€50.07 / yksikkö