Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 31345070010 Kahva 1-3/8 tuumaa | AH3FMY 31LZ30

FEIN POWER TOOLS 31345070010 Kahva 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3FMY Malli: 31345070010Ristiviite: 31LZ30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Liite Dia.1-3 / 8 "
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1089
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FEIN POWER TOOLS 31345065010 Pölynimurin letku 1-3/8 tuumaa | AH3FMT 31LZ25 31345065010Pölynimurin letku€202.81
FEIN POWER TOOLS 31345066010 Pölynimurin letku 1-3/8 tuumaa | AH3FMU 31LZ26 31345066010Pölynimurin letku€167.63
FEIN POWER TOOLS 31345067010 Pölynimurin letkun jatko 1-3/8 tuumaa | AH3FMV 31LZ27 31345067010Pölynimurin letkun jatke€180.92
FEIN POWER TOOLS 31345068010 Pölynimurin letkun jatke 1-3/8 tuumaa | AH3FMW 31LZ28 31345068010Pölynimurin letkun jatke€158.83
FEIN POWER TOOLS 31345069010 Pölynimurin letkun päätytyökalu 1-3/8 tuumaa | AH3FMX 31LZ29 31345069010Pölynimurin letkun päätyökalu€82.29
FEIN POWER TOOLS 31345071010 Pölynimurin jatkoputki 1-3/8 tuumaa | AH3FMZ 31LZ31 31345071010Pölynimurin jatkoputki€74.05
FEIN POWER TOOLS 31345250010 Pölynimurin letkusovitin 1-3/8 tuumaa | AH3FNA 31LZ32 31345250010Pölynimurin letkusovitin€68.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 31345070010 Kahva 1-3/8 tuumaa
€33.95 / yksikkö