Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAALISIGNAALI K8107178A Flash-putki | AG9YUH 23LT77

FEDERAL SIGNAL K8107178A-salamaputki

Varastossa
Tuote: AG9YUH Malli: K8107178ARistiviite: 23LT77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlash-putki
Sopii tuotemerkkiinLiittovaltion signaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Federal Signal K8107178A -salamaputkea (tunnetaan myös nimellä välähdysputki) käytetään tyypin 3R kotelon kanssa käytettäväksi hätävaroitusvaloissa.

Ominaisuudet:

  • Federal Signal K8107178A salamaputken voimakkuusluokitus on 400 kandelaa kirkkaiden välähdysten tuottamiseksi.
  • Tämä salamaputki tarjoaa käyttölämpötilat -35 - 66 astetta C, kun sitä käytetään yhdessä 131DST-letkun kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA
  • PERSE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta välähdystä tämä salamaputki voi välähtää, kun sitä käytetään täydellä teholla?

A. 75 välähdystä minuutissa.

K. Mitä varotoimia tulee noudattaa käytettäessä Federal Signal K8107178A -salamaputkea?

A.

  • Läheltä katsottuna tämä salamaputki lähettää kirkasta valoa, joka voi olla vaarallista näköllesi.
  • Vältä katsomasta suoraan valoihin lähietäisyydeltä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL K8107178A-salamaputki
€332.96 / yksikkö