Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Ajovalo Vilkku Universal | AA4QHH 12Z149

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Ajovalojen vilkkuri Universaali

Varastossa
Tuote: AA4QHH Malli: FHL-HLRistiviite: 12Z149

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjovalonheitin
Flash-nopeus minuutissa7
Korkeus7 / 10 "
Pituus4 7 / 10 "
Jännitearvot10 - 30 VDC
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Federal Signal FHL-HL ajovalovilkku on yleiskäyttöinen vilkku, jota käytetään ajoneuvoissa ajovalojen vilkkumiseen hätä- ja varoitussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Federal Signal FHL-HL -ajovalovilkku tarjoaa matalajännitesuojan, joka suojaa vilkkua vaurioilta.
  • Siinä on kaukovalojen deaktivointi, joka sammuttaa ajovalot automaattisesti, kun se kytketään lähivalojen toimintatilaan.
  • Tässä ajovalojen vilkkussa on asennuskiinnike helppoa asennusta varten.
  • Se tarjoaa käänteisen napaisuuden suojauksen, joka suojaa vilkkua käänteisvirralta väärän asennuksen vuoksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimenpiteitä tulee noudattaa käytettäessä Federal Signal FHL-HL -ajovalovilkkua?

A.

  • Tämä ajovalojen vilkku tuottaa kirkasta valoa, joka voi olla vaarallista näköllesi lähietäisyydeltä katsottuna.
  • Älä katso suoraan valoihin lähietäisyydeltä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEDERAL SIGNAL FHL-CHG Ajovalojen vilkkuvalo | AA4QHL 12Z152 FHL-CHG€167.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Ajovalojen vilkkuri Universaali
€150.54 / yksikkö