Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAALISIGNAALI 690000 Elektroninen sireeni 11-15 Vdc 100w | AA4QGZ 12Z059

FEDERAL SIGNAL 690000 Elektroninen sireeni 11-15 Vdc 100w

Varastossa
Tuote: AA4QGZ Malli: 690000Ristiviite: 12Z059

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€928.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sireeni
desibeliäRiippuu valitusta kaiuttimesta
Syvyys7.6 "
Taajuusalue70 mA
Korkeus2.3 "
ImpedanssiRiippuu valitusta kaiuttimesta
Tulojännite11 - 15 VDC
Käyttölämpötila alue-30 astetta C - +65 astetta C
vaatii12Z046 ja 12Z055
Teho100
Leveys6.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL 690000 Elektroninen sireeni 11-15 Vdc 100w
€928.57 / yksikkö