FEDERAL SIGNAL 454217 Nostosarja-hiliter Solaris | AD2XAM 3VTC9

FEDERAL SIGNAL 454217 Nostoteline Kit-hiliter Solaris

Varastossa
Tuote: AD2XAM Malli: 454217Ristiviite: 3VTC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousuputkisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL 454217 Nostoteline Kit-hiliter Solaris
€100.42 / yksikkö