FEBCO LF886V-OSY-LM 4 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 4 tuumaa, pallografiittivalurauta

Tuote: BQ7RWT Malli: LF886V-OSY-LM 4Ristiviite: 0683242
€11,921.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykkeen ilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Kehon malliN kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko4"
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 4 tuumaa, pallografiittivalurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
FEBCO LF886V-OSY-LM 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 4 tuumaa, pallografiittivalurauta | BQ7RWU 0683243 LF886V-OSY-LM 66"€18,991.98
Tarjouspyyntö
FEBCO LF886V-OSY-LM 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 4 tuumaa, pallografiittivalurauta | BQ7RWV 0683241 LF886V-OSY-LM 33"€10,769.79
Tarjouspyyntö
FEBCO LF886V-OSY-LM 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko | BQ7RWY 0683244 LF886V-OSY-LM 88"€33,284.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO LF886V-OSY-LM 4 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 4 tuumaa, pallografiittivalurauta
€11,921.18 / yksikkö