FEBCO LF860-DNRS RP 4 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 4 tuuman koko | CC9RDM 0683106

FEBCO LF860-DNRS RP 4 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 4 tuuman koko

Tuote: CC9RDM Malli: LF860-DNRS RP 4Ristiviite: 0683106
€4,065.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Kehon malliLinjassa
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko4"
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhyke takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 4 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
FEBCO LF860-DOSY RP 2 1/2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko | CB9CMK 0683098 LF860-DOSY RP 2 1/22 1 / 2 "€6,044.70
Tarjouspyyntö
FEBCO LF860-DOSY RP 3 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko | CB9CML 0683099 LF860-DOSY RP 33"€7,027.27
Tarjouspyyntö
FEBCO LF860-DNRS RP 2 1/2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko | CB9CMM 0683104 LF860-DNRS RP 2 1/22 1 / 2 "€2,778.51
Tarjouspyyntö
FEBCO LF860-DNRS RP 3 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko | CB9CMN 0683105 LF860-DNRS RP 33"€2,916.77
Tarjouspyyntö
FEBCO LF860-DOSY RP 10 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 10 tuuman koko | CB9CMP 0683103 LF860-DOSY RP 1010 "€29,507.92
Tarjouspyyntö
FEBCO LF860-DNRS RP 8 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko | CB9CMQ 0683108 LF860-DNRS RP 88"€13,197.98
Tarjouspyyntö
FEBCO LF860-DNRS RP 6 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 6 tuuman koko | CB9CMY 0683107 LF860-DNRS RP 66"€7,275.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO LF860-DNRS RP 4 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 4 tuuman koko
€4,065.75 / yksikkö