FEBCO 856STDCDA-DOSY-GPM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, luistiventtiili, 2 1/2 tuuman koko, pallografiittivalurauta | CC9RDJ 0683086

FEBCO 856STDCDA-DOSY-GPM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, luistiventtiili, 2 1/2 tuuman koko, pallografiittivalurauta

Tuote: CC9RDJ Malli: 856STDCDA-DOSY-GPM 2 1/2Ristiviite: 0683086
€5,245.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Kehon malliLinjassa
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppigpm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtauksen estävä kokoonpano, luistiventtiili, koko 2 1/2 tuumaa, pallografiittirauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 3 tuuman koko, luistiventtiili | BY4JFX 0122907 856STDCDA-OSY-GPM 33"€6,385.07
Tarjouspyyntö
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, pallografiittivalurauta | BY4JFY 0122897 856STDCDA-LG-GPM 2 1/22 1 / 2 "€3,282.05
Tarjouspyyntö
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuumaa, pallografiittivalurauta | BY4JFZ 0122900 856STDCDA-LG-GPM 66"€6,439.82
Tarjouspyyntö
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 8 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estävä kokoonpano, 8 tuuman koko, pallografiittivalurauta | BY4JGA 0122901 856STDCDA-LG-GPM 88"€12,725.71
Tarjouspyyntö
FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, luistiventtiili, 2 1/2 tuuman koko, pallografiittivalurauta | BY4JGB 0122903 856STDCDA-OSY-GPM 2 1/22 1 / 2 "€5,245.67
Tarjouspyyntö
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 10 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 10 tuuman koko, pallografiittivalurauta | BY4JGC 0122902 856STDCDA-LG-GPM 1010 "€17,525.78
Tarjouspyyntö
FEBCO 856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, luistiventtiili, 2 1/2 tuuman koko, pallografiittivalurauta | BY4JGD 0122904 856STDCDA-OSY-CFM 2 1/22 1 / 2 "€5,245.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO 856STDCDA-DOSY-GPM 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, luistiventtiili, 2 1/2 tuuman koko, pallografiittivalurauta
€5,245.67 / yksikkö