Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15JP4509 Alumiinilevyn tyyppi 15 | AB2WTW 1PEF1

FAZTEK 15JP4509 Alumiiniliitoslevy, tyyppi 15

Varastossa
Tuote: AB2WTW Malli: 15JP4509Ristiviite: 1PEF1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiity Plateen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
MateriaaliAlumiini
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FAZTEK 10JP4208 Alumiinilevyn liitostyyppi 10 | AB2WTM 1PED2 10 JP42082"€11.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15JP4509 Alumiiniliitoslevy, tyyppi 15
€15.15 / yksikkö