Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15FAC3894 Koneettomat kiinnittimet, tyyppi 15 - 4 kpl pakkaus | AB2WTU 1PED8

FAZTEK 15FAC3894 Koneistettava kiinnike, tyyppi 15 – 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2WTU Malli: 15FAC3894Ristiviite: 1PED8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneettomat kiinnittimet
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä
MateriaaliTeräs
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15FAC3894 Koneistettava kiinnike, tyyppi 15 – 4 kpl pakkaus
€42.35 / yksikkö