Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15FAC3801 Dr-in-T-mutteri, tyyppi 15 kpl 15 | AB2WUB 1PEF6

FAZTEK 15FAC3801 Drop-in T-mutteri tyyppi 15 Pk 15

Varastossa
Tuote: AB2WUB Malli: 15FAC3801Ristiviite: 1PEF6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota T-mutteria
Suorittaa loppuunMusta sinkki
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FAZTEK 10FAC3801 Pudotettava T-mutteri, tyyppi 10 Pk 15 | AB2WUC 1PEF7 10FAC3801€25.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15FAC3801 Drop-in T-mutteri tyyppi 15 Pk 15
€42.55 / yksikkö