Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15AC8764 Oven lukitus 40-sarjaan | AB4EZX 1XKE1

FAZTEK 15AC8764 Oven salpa 40-sarjalle

Varastossa
Tuote: AB4EZX Malli: 15AC8764Ristiviite: 1XKE1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvien lukitus
Suorittaa loppuunKirkas anodisointi, musta muovi ja musta sinkki
MateriaaliAlumiini, muovi, teräsosilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15AC8764 Oven salpa 40-sarjalle
€27.05 / yksikkö