Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FATH INC 093GAF45AN Nivelliitos, 82.6 mm x 44.9 mm, L-varsi, lakka, 12.5 mm asennusreikä | CR3AMK 55MT59

FATH INC 093GAF45AN Kääntönivel, 82.6 mm x 44.9 mm, L-varsi, lakka, 12.5 mm asennusreikä

Varastossa
Tuote: CR3AMK Malli: 093GAF45ANRistiviite: 55MT59

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€42.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöliitos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FATH INC 093GF25AN06 Nivelliitos, 2 1/4 tuumaa x 63/64 tuumaa, 10-sarja, L-varsi, lakka, 17/64 tuuman kiinnitysreikä | CP4XWB 55MT56 093GF25AN06€40.27
FATH INC 093GF3876AN Kääntönivel, 2 5/8 tuumaa x 31/64 tuumaa, 15-sarja, L-varsi, lakka, 11/32 tuuman asennusreikä | CP4XWC 55MT60 093GF3876AN€76.62
FATH INC 093GF38AN08 Kääntönivel, 3 1/8 tuumaa x 1 15/32 tuumaa, 15-sarja, L-varsi, lakka | CP4XWD 55MT57 093GF38AN08€45.41
FATH INC 093GV45 Nivelliitos, 45 mm x 45 mm, Lakka, 8.5 mm Asennusreikä | CP4XWE 55MT53 093GV45€33.35
FATH INC 093GAF20AN Nivelliitos, 50.1 mm x 20.3 mm, L-varsi, lakka, 6.2 mm asennusreikä | CP4XWF 55MT58 093GAF20AN€35.96
FATH INC 093GV4590 Nivelliitos, 88.9 mm x 44.5 mm, Lakka, 8.5 mm Asennusreikä | CP4XWG 55MT55 093GV4590€49.19
FATH INC 093GV2040 Nivelliitos, 38.1 mm x 19.1 mm, Lakka, 5.5 mm Asennusreikä | CP4XWH 55MT54 093GV2040€35.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FATH INC 093GAF45AN Kääntönivel, 82.6 mm x 44.9 mm, L-varsi, lakka, 12.5 mm asennusreikä
€42.70 / yksikkö