FAST CAP PHZ8.3.5 -1000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa pituus, 1000pk | AD2WQE 3VKT7

FAST CAP PHZ8.3.5 -1000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 3-1/2 tuuman pituus, 1000Pk

Varastossa
Tuote: AD2WQE Malli: PHZ8.3.5 -1000PCRistiviite: 3VKT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.12
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PHZ8.3.5 -1000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 3-1/2 tuuman pituus, 1000Pk
€293.04 /pakkaus