Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP PHZ8.2.5 -150PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 150Pk | AD2WPZ 3VKH3

FAST CAP PHZ8.2.5 -150PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 150Pk

Varastossa
Tuote: AD2WPZ Malli: PHZ8.2.5 -150PCRistiviite: 3VKH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PHZ8.2.5 -150PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 150Pk
€38.13 /pakkaus