Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP GB.GLUBOT-puuliima-annostelija 16 unssia pullo tippuu vähemmän | AC9WNY 3KZP6

FAST CAP GB.GLUBOT puuliima-annostelija 16 unssia pullo tippua vähemmän

Varastossa
Tuote: AC9WNY Malli: GB.GLUBOTRistiviite: 3KZP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiima-annostelija
Koko16 oz.
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leveä suu helpottaa täyttämistä, tippuminen vähemmän, vuotoa vähemmän, helposti puristettava pullo, tyhjiöventtiili pitämään liimataso korkeana annostelua varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FAST CAP GB.BABEBOT Puuliimasäiliö 4 unssia pullo tippuu vähemmän | AC9WNX 3KZP4 FI.BABEBOT4 Oz.€10.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP GB.GLUBOT puuliima-annostelija 16 unssia pullo tippua vähemmän
€13.89 / yksikkö