Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP FCSW916MP 250 Kierrekorkki, Wood Maple, 9/16 tuuman koko, 52Pk | AD2WPN 3VJV3

FAST CAP FCSW916MP 250 kierrekorkki, puuvaahtera, koko 9/16 tuumaa, 52 pk

Varastossa
Tuote: AD2WPN Malli: FCSW916MP 250Ristiviite: 3VJV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrekorkki
VäriKeskeneräinen vaahtera
Halkaisija9 / 16 "
MateriaaliPuu
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiItseliimautuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP FCSW916MP 250 kierrekorkki, puuvaahtera, koko 9/16 tuumaa, 52 pk
€10.36 /pakkaus