Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP FCSP1SH916AL Kierrekorkki, PVC, manteli, 9/16 tuuman koko, 53PK | AD2WPG 3VJP9

FAST CAP FCSP1SH916AL Kierrekorkki, PVC, manteli, 9/16 tuuman koko, 53PK

Varastossa
Tuote: AD2WPG Malli: FCSP1SH916ALRistiviite: 3VJP9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrekorkki
VäriManteli
Halkaisija9 / 16 "
MateriaaliPVC
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiItseliimautuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP FCSP1SH916AL Kierrekorkki, PVC, manteli, 9/16 tuuman koko, 53PK
€5.22 /pakkaus